フォールディングデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03889928 品番 100-FD020M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
足元が気にならない幕板付きです。
中棚が付属し、資料などを置くことができます。
天板の角が丸くなっており安心です。
左右に便利なフック付きです。
キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。

天板:薄い木目 / フレーム:シルバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720 質量(kg)約20.5 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×530×1045 材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)600 耐荷重(kg)30(中棚5) 保証期間初期不良のみ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×530×1045 外寸法・幅(mm)1200 総耐荷重(kg)30(中棚5) パネルあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする