フットレスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03889955 品番100-FR025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

足を快適にサポートするフットレストです。
通常のフットレストスタイルと、ふくらはぎ休息スタイルの2パターンで休息可能。
脚を置いてオットマンにもなります。
耐荷重80kgですので、座ることも可能です。
頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。
脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。
クッションは取り外しが可能です。
フレーム底部には滑り止めが付いています。

耐荷重(kg)80 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×310〜415×230〜340 質量(kg)約2.5 総耐荷重(kg)80 材質HDPE(高密度ポリウレタン) 保証期間初期不良のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする