テーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03890025 品番100-KB011BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
テーブルサイズはW650×D230mm。
広々と書類や資料を広げて作業することができます。
使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。

高さ(mm)87〜236 幅(mm)788 奥行(mm)297 耐荷重(kg)5 質量(kg)約3.3 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×230 材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 保証期間購入日より6ヶ月
注意
※拡張テーブルに載せたものの落下には十分にご注意ください。
※レバーを横向きに締めないでください。体がレバーに当たってケガをする恐れがあります。
※レバーを横向きに締めないでください。ロックが解除されると拡張テーブルが不意に下がりケガをする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする