サイネージスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03890120 品番100-LAST002N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

VESA75/100に対応したモニタスタンドです。
すっきりとした一本支柱で受付、展示物案内板に最適です。
VESA75/100対応のタブレットホルダー取付によってタブレット受付システムにもお使い頂けます。
高さ調整と角度調整により多様な機器設置が実現出来ます。
ローテーション機能があるのでモニタを設置した後でも縦・横設定が可能です。
13インチ〜27インチまでのモニタを想定しています。

掛数(本)1 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×930〜1400 質量(kg)約7.94 材質スチール他 総耐荷重(kg)15 適合モニターサイズ最大27インチ 可動範囲(mm)高さ/870〜1340(モニター中心部まで) 保証期間初期不良のみのみ
注意
※モニタの取付は必ず2人以上で行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする