100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129

100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129
100-LPS014M プリンタスタンド サンワダイレクト 03890129

プリンタスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード03890129品番100-LPS014M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リビングや書斎に合う落ち着いた木目調スタンドです。
収納部分はA4用紙、トナーをスッキリ収納することができます。
背面にはケーブル・タップ収納スペースが綺麗に配線ができます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
扉付きなのでごちゃごちゃした小物をスッキリと収納できます。

ブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×460×700総耐荷重(kg)70材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 他幅(mm)430質量(kg)約21耐荷重(kg)天板/25、棚板/10、底板/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×460×700保証期間初期不良のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする