日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の TIG溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
軟鋼・490〜550MPa級高張力鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
03890166
品番
00 1.6×250mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コンタクト溶接が容易で、アークがソフトなため、美しいビードが得られます。
他の系統の溶接棒に比べ溶け込みが浅いので薄板の溶接に適しています。
用途
自動車、各種車輌外板、軽量型鋼などの溶接
成分
【溶着金属の化学(%)】C:0.08/Si:0.35/Mn:0.50/P:0.017/S:0.012
その他
【耐力(MPa)】500
棒長(mm)
250
棒径(Φmm)
1.6
伸び(%)
30
引張強度(MPa)
540
電流範囲(A)
下向:20〜60/立向上進、上向:20〜60
注意
※吸湿量が多くなると、作業性及びX線性能が悪くなるので使用前に80〜100℃で約60分の乾燥をおこなってください。ただし、これ以上の長時間及び高温での乾燥はアークの吹付けが弱くなり、溶け込みの減少、棒焼けの原因となりますので注意してください。
※適正電流を超えた電流での溶接は、X線性能を低下させ、スパッタの増加、アンダカットの発生、ビードの乱れなどの原因となりますので電流範囲を守ってください。