※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 業務用ヒーター/ストーブ
静岡製機の 遠赤外線電気ヒーター
遠赤外線電気ヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(kW)
2.3〜4.6(4段階)
電源(V)
三相200
注文コード
03890191
品番
WPS-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力・電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護
使用環境温度(℃)
-10〜20
電源(V)
三相200
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
930×550×1070
消費電力(kW)
2.3〜4.6(4段階)
電源コード(m)
4芯3ケーブル(※プラグなし)
質量(kg)
35
定格電流(A)
13.3
パネル幅(mm)
750
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません