液晶ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03890217 品番100-PL028BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

55〜100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200〜800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250〜1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。

対応インチサイズ55〜100 耐荷重(kg)100(ディスプレイ90) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330 棚高さ(mm)約220〜920 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約34.9 付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本) 保証期間初期不良のみのみ
注意
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、
ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。事故およびけがの原因となります。
※本製品同梱の説明書・パッケージには対応テレビのサイズを「65〜84型」と記載ありますが、商品仕様上設置可能なことから本ページ上は「55〜100型対応」と記載しております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする