サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの カウンターチェア
チェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03890497
品番
150-SNCH039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面と背もたれは風合いのよい生地張り。
足の疲れを低減する足置き付き。
本体質量(kg)
8
仕様
ガス圧リフト、足場置き
質量(kg)
約8
色
背もたれ/ダークブラウン(木目調)、フレーム/ブラック
張地
PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約530×485×950〜1150
保証期間
ご購入日から6ヵ月