チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03890576 品番150-SNCM030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

サンワダイレクトオリジナル商品通気性の良い全面メッシュタイプの背もたれ。
肘付きで腕の疲れを低減します。
上下・前後・左右・幅調整の4Dで、跳ね上げも可能です。
腰の負担を和らげるランバーサポート付き。
上下方向調整が可能。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背・座面が連動して可動するシンクロロッキング機能付き。
ヘッドレスト付きなので、頭の負担を軽減します。
上下方向に調整も可能。
収納式オットマン付き、スリムで座面下に収納しやすい。

全高(mm)1030〜1270 座面高さ(mm)425〜525 本体質量(kg)20.5 材質スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム、アルミニウム 質量(kg)約20.5 ブラック 耐荷重(kg)約80 キャスターあり 張地メッシュ 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×650×1030〜1270 保証期間ご購入日から6ヵ月
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする