サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの ガジェットポーチ
サコッシュバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03890585
品番
200-BAG177BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
充実の小物ポケット。
ファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付。
色
ブラック
特性
撥水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約300×25×200(突起物除く)、ペンポケット:約15×20×135
質量(g)
約214(バッグのみ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約300×192(メイン収納部)、約224×140(ファスナーポケット)、約300×135(小物ポケット)、約300×175(前面ポケット)
ベルト長さ(mm)
約640〜1210(ショルダーベルト)
材質
東レ製鎧布 他
保証期間
初期不良のみ