カーゴパンツ(ツータック) 35524

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03890687 品番 35524
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。

アイボリー 股下(cm)79 ウエスト(cm)96 種別ツータックカーゴパンツ サイズ96 混率(%)綿100(ソフトバーバリー) 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする