曜日別特売
ST50801 ファイブセット ツボサン 03890961

メイン

ST50801 ファイブセット ツボサン 03890961
ST50801 ファイブセット ツボサン 03890961
ST50801 ファイブセット ツボサン 03890961
ST50801 ファイブセット ツボサン 03890961

ファイブセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ荒目
タイプ8本型
全長(mm)200
刃長(mm)100
内容量1セット(5本)注文コード03890961品番ST50801
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
全長(mm)200タイプ8本型刃長(mm)100目の粗さ荒目幅×厚さ(mm)9×3(平)、9.5×3(半丸)、4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする