曜日別特売
ST51201 ファイブセット ツボサン 03891040

メイン

ST51201 ファイブセット ツボサン 03891040
ST51201 ファイブセット ツボサン 03891040
ST51201 ファイブセット ツボサン 03891040
ST51201 ファイブセット ツボサン 03891040

ファイブセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ荒目
タイプ12本型
全長(mm)170
刃長(mm)70
内容量1セット(5本)注文コード03891040品番ST51201
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
全長(mm)170タイプ12本型刃長(mm)70目の粗さ荒目幅×厚さ(mm)4×2(平)、4.2×2(半丸)、2.5(丸)、2.5(角)、4(三角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする