サンワダイレクト
サンワダイレクトの 掃除用具
サンワダイレクトの バケツ
バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03891109
品番
200-CD074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
折りたたみできて、コンパクトに収納できる多用途のバケツです。
家庭でのお掃除や洗濯時のご使用はもちろん、アウトドアや、防災、緊急時などにも最適です。
持ちやすい大きな取っ手付きです。
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×250×75〜430
質量(g)
約630
材質
PP(ポリプロピレン)、TPR(熱可塑性エラストマー)
保証期間
初期不良のみ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※適正容量以上に水を入れたり、使用中に衝撃を与えたりすると、水圧でバケツの壁が折りたたまれてしまう恐れがあります。