サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワダイレクトの ケーブルクリップ/クランプ
ケーブル配線トレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03891136
品番
200-CT002BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
材質
スチール
色
ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×135×108
質量(kg)
約1.4
総耐荷重(kg)
5
保証期間
初期不良のみ