クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 2563
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03891317
品番
2563
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ジェードグリーン
サイズ
S
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
102
混率(%)
綿60、ポリエステル40(ポプリン)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
色番
80
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属