クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 2565
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03891362
品番
2565
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
S
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
綿60、ポリエステル40(ポプリン)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
70
色番
20
材質(ボタン)
金属