長袖シャツ 2565

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03891378 品番 2565
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
アイボリー サイズM 種別長袖シャツ 胸囲(cm)106 混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)57 着丈(cm)72 色番20 材質(ボタン)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする