サンワダイレクト
サンワダイレクトの 書庫・金庫・ロッカー
サンワダイレクトの キーボックス・名札掛け
サンワダイレクトの キーボックス
セキュリティ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03891398
品番
200-SL094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
両面テープで簡単に取り付けられます。
本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約42×15×15
質量(g)
約14
ワイヤー長さ(m)
約0.7〜1.4
ワイヤー径(Φmm)
約2
音量(dB)
約95
電池寿命
鳴らずに設置している状態で約10年
連続使用時間(時間)
約1
使用電池
CR1225
セット内容
本体、交換用両面テープ×1組
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
42×15×15
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。