クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 2565
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ジェードグリーン
サイズ
LL
注文コード
03891572
品番
2565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
ジェードグリーン
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
115
混率(%)
綿60、ポリエステル40(ポプリン)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
色番
80
材質(ボタン)
金属