長袖シャツ 2565

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ジェードグリーン サイズ3L 注文コード03891588 品番2565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,650
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
ジェードグリーン サイズ3L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)120 混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 着丈(cm)78 色番80 材質(ボタン)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする