セキュリティカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03891635 品番400-CAM099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。

防塵防水性能なし 使用場所屋内 形状BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56 質量(g)約48 センサーCMOS(1/4インチ) 画素数100万画素 フォーカス固定 レンズF2.5、f=2.85mm 画角対角120° 解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh)1200 動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間)3〜4 対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカーあり/なし 付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
注意
※本製品はmicroSDがいっぱいになった後は、古いデータから自動的に上書き保存されます。
※本製品には防水・防塵機能はございません。屋外で使用しないでください。
※エアコンの室外機近くや、夏場など対象物の表面温度と周囲の温度差が無い場所に設置すると、赤外線検知ができない場合があります。
※ガラス越しでは赤外線検知、夜間撮影はできません。設置場所にはご注意ください。
※赤外線撮影時、2灯の赤外線LEDが点灯します。また、照射している赤外線は目に見えません。
※夜間撮影時はモノクロ撮影になります。また、切り替わる際には動作音がします。
※本製品は屋内専用です。屋外や車内などではご使用いただけません。
※本製品はmicroSDがいっぱいになった後は、古いデータから自動的に上書き保存されます。
※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。32GB以上の容量を推奨しています。
※ボタンを押しても効かない、説明書通りに動作しないなど、動作が不安定な場合はリセットピンでリセットボタンを押してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする