アルミス
アルミスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルミスの 作業台(作業用踏台)
タフステップ2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
03891645
品番
ASF-2BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質
支柱・踏み残:スチール・アルミ合金
質量(kg)
(約)2.1
段数
2
耐荷重(kg)
(約)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×57
高さ(cm)
収納時:(約)62、使用時:(約)55.5
天板寸法(長さ×幅)(mm)
(約)350×1650
寸法(奥行D×高さH)(cm)
踏み桟:(約)8×(地面から)25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった