アルミス
アルミスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルミスの 脚立
アルミスの 兼用脚立
8WAYS ステップラダー 337
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03891731
品番
ASL-8BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1台で8役出来る万能脚立!色んな場所で丁度良い形に変えれて足場板付き!
用途
大掃除、洗車、DIY等で!
材質
アルミ合金・鉄・ABS樹脂・ゴム
質量(kg)
足場板付き:(約)13.7
長さ(m)
(約)3.37
幅(cm)
ステップ:(約)28.5
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(cm)
(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)57×92×23.5
寸法(幅W×長さL)(cm)
梯子時:(約)57
ステップ数(段)
6×2
注意
※各使用形態でのサイズは、画像の「各形態でのサイズ」をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500