アルミス
アルミスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルミスの 作業台(作業用踏台)
アルミポータブルステージ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03891828
品番
APS-200/400/600AL-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途
ワンタッチで簡単開閉!宴会場やイベントで活躍!
簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質
フレーム・脚部:アルミ製(アルマイト加工)・アジャスター付き
質量(kg)
(約)83
高さ(mm)
200/400/600、折畳み:1300
段数
1
キャスター
キャスターΦ100(自在)
安全荷重(kg)
500m
2
材質(天板)
ナラ単板市松貼り t24合板
天板寸法(長さ×幅)(mm)
1200×2400、折畳み:550×1200
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500