曜日別特売
HAC4203 スマートサーチタグ(ホワイト) HAC 03891907

 

HAC4203 スマートサーチタグ(ホワイト) HAC 03891907
HAC4203 スマートサーチタグ(ホワイト) HAC 03891907
HAC4203 スマートサーチタグ(ホワイト) HAC 03891907
HAC4203 スマートサーチタグ(ホワイト) HAC 03891907

スマートサーチタグ(ホワイト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード03891907品番HAC4203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

『スマートサーチタグ』は、落とし物、探し物が多いiPhoneユーザー必見の商品です。サーチタグを付けた鍵や鞄を地図上に位置表示させることができます。Apple「探す」アプリを使用して、離れた場所から位置を探知できます。また、アプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らしたり、置き忘れ防止に使える通知機能など便利な機能を搭載しています。なんといってもApple社正規認証品なので、安心してご使用いただけます。

用途落とし物、探し物が多いiPhoneユーザーの方々に。仕様Apple社正規認証品セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、ストラップ×1個、リング×1個ホワイト電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池対応機種iOS14.5以上を搭載したiPhone本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約3.5×3.5×1
注意
※本製品はiPhone専用です。Androidスマートフォンでは使用できません。本製品にはテスト電池が付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする