長袖開衿シャツ 2561

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03891983 品番 2561
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ライトグリーン サイズL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)110 混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)59 着丈(cm)74 色番89 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする