特長

AR-1411-1 ポケット垂れ幕 グリーンクロス 03892151 AR-1411-1 ポケット垂れ幕 グリーンクロス 03892151 AR-1411-1 ポケット垂れ幕 グリーンクロス 03892151

ポケット垂れ幕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03892151 品番 AR-1411-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

『ポケット垂れ幕』は、その名の通り、ポケットが付いているタイプ垂れ幕です。ポケットにチラシやポスターなどを差し込むだけで、簡単に情報を更新できます。ポケットの中身を入れ替えることで何度でも使用でき、経済的です。クリアポケットにUV耐候剤と耐寒剤を配合しており、紫外線による黄ばみや寒冷による硬化が大幅に軽減されます。そのため、屋内でも屋外でも設置でき、様々な場所で活用できます。クリアポケットはA3ジャストサイズで隙間なくスッキリした見た目です。

用途任意の標識を現場に掲示して安全対策に。 寸法(mm)620×450、(クリアポケット部)330×450 緑、白 タイプ横型 用紙サイズ(対応)A3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする