AR-1420-2 デンジャーサイン グリーンクロス 03892187 AR-1420-2 デンジャーサイン グリーンクロス 03892187 AR-1420-2 デンジャーサイン グリーンクロス 03892187 AR-1420-2 デンジャーサイン グリーンクロス 03892187 AR-1420-2 デンジャーサイン グリーンクロス 03892187

デンジャーサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03892187 品番AR-1420-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

『デンジャーサイン』は、表面プレートについている視認性の高い反射材によって存在感をアピールし、遠方からでも危険箇所を明確に知らせます。また、反射材によって夜間でも視認性を確保し、安全性を高めます。余分な装飾を省き、危険表示のみに集中できるデザインが魅力的です。折り畳んでマグネットで固定できるので重機の横にはりつけて保管が可能です。厳しい屋外環境でも使用できる耐久性があり、工事現場、工場、倉庫など、あらゆる場所で使えて汎用性が高いです。設置や移動が容易な軽量設計です。

用途重機使用前の点検必要箇所へ設置し点検漏れの防止に。 赤(反射材付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする