400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220

400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220
400-SCN061 スキャナー サンワダイレクト 03892220

スキャナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード03892220品番400-SCN061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

過去に撮影したフィルムをスキャンして、簡単にデジタル化できるフィルムスキャナーです。
フィルムホルダーをセットし、ボタン一つで自動スキャンが可能です。
35mmフィルムなら6枚、マウント・フィルムなら4枚を同時にスキャンできます。
場所を取る大量のフィルムもデータ化してパソコン等を保存すれば、ディスクなどにしてコンパクトに保存ができます。
CCDセンサーを搭載し、最大7200dpiの48ビットスキャンが可能です。
保存形式もカラー/グレー、ファイル形式もJPEG/TIFF/PNG/Windows Bitmapから選択可能です。
付属のソフトで画像補正も可能です。
自動補正で色味を調整できます。
キズ補正機能付。

センサーCCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×175×104質量(kg)約1.5表示色・階調カラー階調:入力48ビット/出力24/48ビット、グレースケール階調:入力16ビット/出力8/16ビット解像度7200dpi光源LEDダイナミックレンジ3.4電源24 Vdc/ 0.75 A接続USB 2.0付属品35mmフィルムマウント、35mmフィルムストリップホルダー、USBケーブル(Aオス-Bオス)(約1.7m)、ACアダプタ(約1.38m)、DVD-ROM保証期間ご購入日より6ヶ月仕様赤外線機能:あり、ボタン始動スキャン:Ejectボタン/スキャナーボタン×3(Positive, Negative, custom)、スキャン速度:600dpiで約52秒/3600dpiで約6分/7200dpiで約25分(カラー/傷補正機能有効)、スキャン領域:35mm×226mm
注意
※全てのキズやホコリやゴミには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする