ヘッドマイク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03892229 品番400-SP079HM1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。
交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。

質量(g)約44 型式単一指向性エレクレット型 周波数特性20Hz〜16kHz 入力信号ケーブルマイク (-54dB±2dB) 動作電圧(V)1〜10 S/N比-56dB以上 消費電流(mA)110以下 供給電圧(V)3.7 インピーダンス(Ω)680(1kHz) バッテリー内蔵リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)560 バッテリー電圧(V)3.7 充電方式USB給電(5V/1A) 充電時間(時間)約2 連続使用時間(時間)約4〜5 保証期間ご購入日より6ヶ月
注意
※本製品は400-SP079専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
※充電用ケーブルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする