サンワダイレクト
テレビリモコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03892405
品番
400-TVSO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ソニーのボタン形状を踏襲しているので違和感なく使用できます。
押しやすいボタン形状。
適合メーカー
ソニー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×212×21
質量(g)
約94(電池含まず)
電源
単四乾電池×2本※電池は別
通信方式
赤外線(IR)方式
ボタン数
60ボタン
保証期間
ご購入日より1年
注意
※一部の機種によっては、操作ができないものあるいは一部のボタンが使えない場合がございます。