USB変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03892746 品番500-USB071BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サンワダイレクトオリジナル商品
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。
有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。

インターフェース
USB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(cm)約9 コネクタ形状USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 オス形状USB(A) ブラック アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 電源電圧(V)5 消費電流(mA)最大200 消費電力(W)1 保証期間ご購入日より6か月 仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
注意
※USBハブ経由での接続は動作保証できません。
※直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。
※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする