サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの OAタップ/電源タップ
サンワダイレクトの 2P電源タップ
電源タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03892834
品番
700-TAP071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数
6
色
ホワイト
電源コード(m)
1.5
機能
雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
スイッチ
個別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×50×27
質量(g)
約414
コード
VFF 1.8mm
2
×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm
バリスタ電圧(V)
351〜429
制限電圧(V)
650/10A
最大サージ電圧(V)
3000
使用地区
日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
保証期間
初期不良のみ
仕様
ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0〜9999W、電力計最大使用量:1800W最大
定格
15A・125V(1500Wまで)
マグネット
あり
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
注意
※最小表示は1Wまでとなります。合計1W以下の消費電力は表示されません。
※熱器具・調理器具・エアコン・洗濯機・乾燥機など、壁のコンセントへ直接接続することが決められている機器には使用しないでください。
上記の機器を本製品に接続した場合、接触不良などの要因により、本体が熱くなったり、電源が切れる場合があります。その場合はすぐに使用を中止してください。詳しくは機器の取扱説明書をご確認ください。