クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 905
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03893085
品番
905
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
3L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65、綿35(バーバリー)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
68
色番
10
材質(ボタン)
樹脂