いつものごちそう ささみ&野菜

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(80g×3袋) 注文コード 03893148 品番 -
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

鶏ささみに4種類の緑黄色野菜を加えました。

種類ささみ&野菜11歳以上用 バラエティパック 原材料【ビーフ入り】肉類(鶏ささみ、ビーフ)、野菜(にんじん、 さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘 安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、 品質安定剤(リン酸Na)、ビタミンE、コンドロイチン、 グルコサミン、【軟骨入り】肉類(鶏ささみ、鶏軟骨)、 野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、 ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、 キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na)、ビタミンE、 コンドロイチン、グルコサミン、【砂肝入り】肉類(鶏ささみ、 砂肝)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、 キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na)、ビタミンE、 コンドロイチン、グルコサミン 成分粗タンパク質8.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.5%以上、灰分2.0%以下、水分86.0%以下、エネルギー約60kcl(1パック当り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×50 アズワン品番64-5169-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする