半袖ジャンパー 4600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03893155 品番 4600
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ブルー サイズ3L 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65、綿35(バーバリー) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27 着丈(cm)68 色番10 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする