いつものごちそう お肉ミックス 国産

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(460g×5袋) 注文コード03893550 品番-
参考基準価格(税別)¥726 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食
食物繊維を配合し毛玉に配慮
便利な分包タイプ(460g×5)

種類お肉ミックス 原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、 肉類(チキンミール、ビーフミール、ポークミール、ビーフパウダー等)、動物性油脂、 魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、 ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、l)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、 パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、 酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物) 成分【保証成分】たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5%以下、水分10.0%以下、【微量成分】ビタミンA10.000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB15.0mg/kg、ビタミンB24.0mg/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー約325kcal/100g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×330×120 アズワン品番64-6533-62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03893550
2026-01-08
用途:
保護猫のご飯
マエダベーカリー 様 (サービス業)

猫餌も価格高騰しているなか、安くて助かっています。どの猫も良く食べてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする