いつものごちそう 下部尿路ケア 国産

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500g×4袋) 注文コード03893568 品番-
参考基準価格(税別)¥726 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

愛猫の下部尿路の健康維持に配慮(マグネシウム含有量0.1%標準値)
食物繊維を配合し毛玉に配慮
お腹の健康維持にオリゴ糖配合
便利な分包タイプ(500g×4)

種類下部尿路ケア 原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンミール等)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンミール等)、豆類(脱脂大豆)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物) 成分たんぱく質 26.0 %以上、脂質 10.0 %以上、粗繊維 4.0 %以下、灰分 8.0 %以下、水分 10.0 %以下、代謝エネルギー 約335kcal/100g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×330×110 アズワン品番64-6533-65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03893568
2026-04-06
用途:
普段の食事
自動車・二輪車・自転車関連業

下部尿路対応の為、選択しました。よく食べてくれるのでお気に入りです。無くなりましたら又、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする