ケイワーク
ケイワークの セーフティスニーカー
ケイワークの ローカットセーフティスニーカー
CP-02 チャンプII セーフティースニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03893657
品番
CP-02-BL-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
巻き上げ底を採用しました。
底を巻き上げる事で足の運びがスムーズになり、踵が巻き上がっているのでドライビングに最適です。
材質
アッパー:ポリエステル+PUスエード、ライニング:ポリエステル、ソール:EVA+合成ゴム、中敷:EVAカップインソール
色
ブルー
サイズ(cm)
25.5
規格
JIS S級相当
標準質量(g/片足)
340(26.0cm)
材質(先芯)
樹脂