クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ワンタック) 1108
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03893733
品番
1108
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
色
エッグシェルグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
91
種別
ワンタックスラックス
サイズ
91
混率(%)
綿70、ポリエステル30(ポプリン)(シーティング)
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属