クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖開衿シャツ 600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03893794
品番
600
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
S
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル65、綿35(エアロール)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
70
色番
21
材質(ボタン)
樹脂