クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖開衿シャツ 600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03893846
品番
600
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
4L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル65、綿35(エアロール)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
80
色番
21
材質(ボタン)
樹脂