長袖開衿シャツ 600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03893855 品番 600
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
ベージュ サイズ5L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル65、綿35(エアロール) 肩幅(cm)55 袖丈(cm)27.5 着丈(cm)82 色番21 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする