ケーブルバンド 10cm ナチュラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03893954 品番KC-006B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。
ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。
放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。
接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。
作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。

ナチュラル 材質樹脂 長さ(mm)100 最大結束径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする