アイネックス
アイネックスの PCパーツ
アイネックスの その他PCパーツ
リセットスイッチキット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03894040
品番
PA-045B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
パソコンをリセットさせる時に押すスイッチです。
修理用や、その他の自作に。
電源スイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチ
プッシュスイッチ
スイッチ動作
モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)
ピッチ(mm)
コネクタ: 2.54
ケーブル長(cm)
50