半袖開衿シャツ 4000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03894074 品番 4000
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
ブルーグレー サイズS 種別半袖シャツ 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル65、綿35(エアロール) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 色番40 材質(ボタン)樹脂 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする