クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖開衿シャツ 4000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03894117
品番
4000
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
色
ブルーグレー
サイズ
3L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65、綿35(エアロール)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
色番
40
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
半袖