クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖開衿シャツ 4000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03894162
品番
4000
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35(エアロール)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
74
色番
19
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
半袖